Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Befestigungsmaterial für Ventilator - NTS LUEFTER-BEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Befestigungsmaterial für Ventilator - NTS LUEFTER-BEFESTIGUNG
SCHROFF Befestigungsmaterial für Ventilator - NTS LUEFTER-BEFESTIGUNG
SCHROFF Befestigungsmaterial für Ventilator - NTS LUEFTER-BEFESTIGUNG
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3304
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102013
EAN/GTIN:
     4036088115059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Montagesatz für 1 AC- oder DC-Ersatzlüfter. Torx-Schrauben, Federscheiben und Muttern zur Montage eines AC- oder DC-Austauschlüfters.

KIT FAN-MOUNTING

Befestigungssatz bestehend aus Schrauben, Federscheiben und Muttern zur Montage eines 119 x 119 mm AC- oder DC-Lüfters mit Befestigungsbohrung Ø4,2 bis 4.5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.013 kg
Bruttogewicht:
0,013
Weitere Suchbegriffe: KIT, FAN-MOUNTING, KIT FAN-MOUNTING, 21102-013, 21102013
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,25*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20713243
ab € 38,98*
Zubehör
Schroff
20713147
ab € 35,07*
Zubehör
Schroff
20713146
ab € 32,82*
Zubehör
Schroff
20713142
ab € 34,04*
Zubehör
Schroff
20700001
ab € 36,19*
Zubehör
Schroff
20713244
ab € 38,94*
Zubehör
Schroff
20713241
ab € 43,69*
Zubehör
Schroff
20713172
ab € 39,96*
Zubehör
Schroff
20713240
ab € 43,89*
Zubehör
Schroff
20713242
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.