Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Knebelschloss - KNEBEL SCHLOSS F. FACHBODEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Knebelschloss - KNEBEL SCHLOSS F. FACHBODEN
SCHROFF Knebelschloss - KNEBEL SCHLOSS F. FACHBODEN
SCHROFF Knebelschloss - KNEBEL SCHLOSS F. FACHBODEN
SCHROFF Knebelschloss - KNEBEL SCHLOSS F. FACHBODEN
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4926
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130092
EAN/GTIN:
     4036088152641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

19''-Zubehör für ausziehbare Fachböden, T-Griff-Verriegelung

LOCK - FOR TELESCOPIC-SHELF

Knebelschloss für Verriegelung von ausziehbaren Fachböden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.085 kg
Bruttogewicht:
0,085
Weitere Suchbegriffe: 23130-092, 23130092, LOCK, -, FOR, LOCK - FOR TELESCOPIC-SHELF, TELESCOPIC-SHELF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,08*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,11*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 42,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.