Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Zubehör für ausziehbare Fachböden, T-GrifGriff-Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19''-Zubehör für ausziehbare Fachböden, T-GrifGriff-Verriegelung
19''-Zubehör für ausziehbare Fachböden, T-GrifGriff-Verriegelung
Artikel-Nr.:
     4502-85H3505
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-092
EAN/GTIN:
     4036088152641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse Zubehör, 23130-092, SCHROFF Knebelschloss für ausziehbaren 19''-Fachboden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schloss
Breite:
39 mm
Höhe:
30.5 mm
Länge:
28 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 13,02*
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,04*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 42,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.