Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK
SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK
SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK
SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK
SCHROFF Gleitschiene 25 kg - GLEITSCHIENEN STD 300T 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4930
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 300 T

SLIDE RAIL STD 300D 2PCS

Zur Montage an 19"-Winkelprofilen - In 1 HE Schritten montierbar (einhängen, anschrauben) - Statische Traglast 25 kg pro Paar - Breite Auflagefläche (48 mm)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Tiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
0.545 kg
Bruttogewicht:
0,545
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, schroff gleitschiene, gleitschiene, 23130-099, STD, SLIDE, 23130099, SLIDE RAIL STD 300D 2PCS, RAIL, 300DS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 21,08*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 22,57*
7 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,86*
€ 64,94*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,08*
€ 25,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,71*
€ 24,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,88*
€ 23,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,18*
€ 22,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,25*
€ 21,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 7,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.