Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 300 T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 300 T
Gleitschiene, Varistar, 25 kg, 5 Paare, 300 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3511
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-099
EAN/GTIN:
     4036088152795
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 5 Paare, An vier 19-Zoll-Winkelprofile montiert und mit 25/100 kg Tragkraft.
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
41 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Gleitschiene
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 21,02*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 21,78*
Lager 4502
pro Satz
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 22,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,51*
€ 26,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,17*
€ 26,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,26*
€ 25,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,12*
€ 23,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,50*
€ 23,21
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,28*
€ 19,37
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 8,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.