Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)
SCHROFF Kabelabfangschiene für die Schranktiefe - KABELABFANGSCHIENE 600T(2ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4984
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130326
EAN/GTIN:
     4036088154669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene schroff

Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 600T

CABLE SUPPORT 600D 7021(2PC)

Zur Kabelführung im seitlichen Schrankbereich - Für Kabelschellen (untere Reihe) und für Kabelbinder bzw. Klettbänder (obere Reihe)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
0.706 kg
Bruttogewicht:
0,706
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 23130326, SUPPORT, CABLE, 70212PC, 600D, CABLE SUPPORT 600D 7021(2PC), 23130-326
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 24,72*
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 26,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,72*
€ 29,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,48*
€ 29,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,37*
€ 27,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,39*
€ 26,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,83*
€ 25,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,05*
€ 21,48
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.