Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 600T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 600T
Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7021, 600T
Artikel-Nr.:
     4502-85H3573
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-326
EAN/GTIN:
     4036088154669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene schroff
Varistar horizontale Kabelabfangschiene in der Schranktiefe. Direkt am Rahmen montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.7 kg
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
60 mm
Länge:
466.4 mm
Material:
Stahl
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 24,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 26,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,53*
€ 31,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,34*
€ 31,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,02*
€ 29,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,07*
€ 28,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,49*
€ 27,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,31*
€ 22,98
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.