Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T
SCHROFF Tiefenstrebe - TIEFENSTREBE 3-REIHIG 1200T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5013
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130365
EAN/GTIN:
     4036088113413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Tiefenstrebe

Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 1200D, Aluzink

DEPTH MEMBER 3-ROW 1200D VST

Zur Montage von verkürzten 19"-Winkelprofilen und Montageplatten - Kabelführung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelösen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
135 mm
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
3,34
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll tiefenstrebe, 23130365, 23130-365, 3-ROW, VST, MEMBER, 1200D, DEPTH MEMBER 3-ROW 1200D VST, DEPTH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 87,02*
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 93,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101150
ab € 35,96*
Zubehör
Schroff
21101151
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.