Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 1200D, Aluzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 1200D, Aluzink
Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 1200D, Aluzink
Artikel-Nr.:
     4502-85H3603
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-365
EAN/GTIN:
     4036088113413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Tiefenstrebe
Horizontale Tiefenstrebe in Schranktiefe. Direkt am Varistar Rahmen montiert für besseres Kabelmanagement, erhöhte Rahmensteifigkeit und zusätzliche Befestigungspunkte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.35 kg
Ausführung:
Halter
Höhe:
135 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll tiefenstrebe, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 87,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 93,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101150
ab € 35,96*
Zubehör
Schroff
21101151
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.