Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Innenverriegelung für Seitenwand - INNENSICHERUNG F.SEITENWAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Innenverriegelung für Seitenwand - INNENSICHERUNG F.SEITENWAND
SCHROFF Innenverriegelung für Seitenwand - INNENSICHERUNG F.SEITENWAND
SCHROFF Innenverriegelung für Seitenwand - INNENSICHERUNG F.SEITENWAND
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5021
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130373
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Innenverriegelung für Seitenwand Varistar

INTERNAL SECURE SIDEPL.IP20

Nachdem innen die Verriegelung angebracht wurde kann die Seitenwand nicht mehr von aussen entfernt werden - Für IP 20 Anwendungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Schutzart (IP Code):
IP20
Bruttogewicht:
0,09
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, INTERNAL, INTERNAL SECURE SIDEPL.IP20, 23130373, SECURE, 23130-373, SIDEPL.IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,93*
2
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 36,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.