| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-85H3610 Herst.-Nr.: 23130-373 EAN/GTIN: 4036088155086 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse Zubehör, 23130-373, SCHROFF Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt es, die Seitenwand nur von innen zu entfernen. Die Sicherung ist nur für IP 20-Anwendungen gedacht. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.093 kg | Ausführung: | Halter | Material: | Stahl | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| |