Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 600B 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5029
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130387
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Varistar stationäre Sockel, einfarbig vorne/hinten, 600W

BASE/PLINTH CLOSED 600W 7021

Statische Traglast 1000 kg - Abnehmbare Blenden ermöglichen allseitige Kabeleinführung - Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar - Sockelhöhe 100 mm, mit Stellfüssen einstellbar von 112 .. 132 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
6,33
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, 23130-387, BASE/PLINTH, BASE/PLINTH CLOSED 600W 7021, 23130387, 7021, CLOSED, 600W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 107,15*
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 108,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 37,50*
Zubehör
Schroff
23130363
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.