Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 1200T RAL7021


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 1200T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 1200T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 1200T RAL7021
SCHROFF Seitenblende - SOCKELBLENDE 1200T RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5011
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 1200D

PLINTH COVER 1200D RAL7021

Abnehmbare Blenden für Sockel mit Belüftung ermöglichen allseitige Kabeleinführung - Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1200 mm
Bruttogewicht:
3,64
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 61,52*
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 62,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,52*
€ 73,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,24*
€ 72,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,13*
€ 69,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,61*
€ 66,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,88*
€ 64,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,54*
€ 55,38
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 23,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-187
ab € 81,51*
Zubehör
Schroff
23130507
ab € 152,11*
Zubehör
Schroff
23130387
ab € 83,62*
Zubehör
Schroff
23130388
ab € 101,88*
Zubehör
Schroff
10130227
ab € 1.246,25*
Zubehör
Schroff
10130229
ab € 1.285,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.