Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021
SCHROFF Sockel stationär, geschlossen - SOCKEL GESCHLOSSEN 800B 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5030
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130388
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Varistar stationäre Sockel, einfarbig vorne/hinten, 800W

BASE/PLINTH CLOSED 800W 7021

Statische Traglast 1000 kg - Abnehmbare Blenden ermöglichen allseitige Kabeleinführung - Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar - Sockelhöhe 100 mm, mit Stellfüssen einstellbar von 112 .. 132 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höhe:
100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, BASE/PLINTH, 800W, 7021, CLOSED, 23130388, 23130-388, BASE/PLINTH CLOSED 800W 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 129,86*
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 131,55*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 37,50*
Zubehör
Schroff
23130363
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.