Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
SCHROFF Linsenkopfschraube mit Torx - LIKOSCHR-TORX.2.5X9.3 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5154
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560141
EAN/GTIN:
     4036088069963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube

Linsenkopfschraube, St., verzinkt, selbstformend, Torx 8, Ø2,5 x 9,3

SCREW TORX PAN.2.5X9.3(100X)

Linsenkopfschraube mit Torx, gewindeformend - Zum zusätzlichen Anschrauben von Führungsschienen an Modulschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.037 kg
Bruttogewicht:
0,037
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, becherschrauben, 24560141, SCREW, TORX, SCREW TORX PAN.2.5X9.3(100X), 24560-141, PAN.2.5X9.3100X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 10,59*
Lager 337
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,98*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 22,61*
8 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 151,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21500039
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.