Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M2,5, 9.3 mm, Stahl, 24560-141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M2,5, 9.3 mm, Stahl, 24560-141
Linsenkopfschraube, TX, M2,5, 9.3 mm, Stahl, 24560-141
Artikel-Nr.:
     4502-85H3754
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-141
EAN/GTIN:
     4036088069963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube
1 PCK mit 100 STK, Linsenkopfschraube, selbstformend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
9.3 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, becherschrauben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 10,59*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,98*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 22,61*
7 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 151,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21500039
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.