Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK
SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK
SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK
SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK
SCHROFF Senkkopfschraube mit Torx - TORXSCHR 2.5X7.7 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5166
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560158
EAN/GTIN:
     4036088070044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsensenkschraube

Linsensenkkopfschraube, Torx 2.5x7.7 mm, Selbstschneidend, Stahl, verzinkt

SCREW TORX CSK 2.5X7.7(100X)

Für 4,4" - Kartenhöhe, Führungsschiene an Modulschiene, europacPRO, ratiopacPRO

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.024 kg
Bruttogewicht:
0,024
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsensenkschraube torx, senkkopfschraube ohne norm, SCREW, TORX, CSK, 24560-158, SCREW TORX CSK 2.5X7.7(100X), 2.5X7.7100X, 24560158
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,07*
5
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,07*
€ 13,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,01*
€ 13,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,50*
€ 12,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,72*
€ 11,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,83*
€ 9,32
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.