Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.7 mm, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.7 mm, Stahl
Senkkopfschraube, TX, M2,5, 7.7 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     4502-85H3762
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560-158
EAN/GTIN:
     4036088070044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsensenkschraube
Senkkopfschraube, selbstschneidend.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M2,5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
7.7 mm
Material:
Stahl
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, linsensenkschraube torx, senkkopfschraube ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Linsenkopfschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,07*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 11,83*
€ 14,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,54*
€ 13,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,95*
€ 13,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,90*
€ 10,59
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 59,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.