Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Torx Linsenkopfschraube - NTS MS LINSHR M4X14 100STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Torx Linsenkopfschraube - NTS MS LINSHR M4X14 100STK
SCHROFF Torx Linsenkopfschraube - NTS MS LINSHR M4X14 100STK
SCHROFF Torx Linsenkopfschraube - NTS MS LINSHR M4X14 100STK
SCHROFF Torx Linsenkopfschraube - NTS MS LINSHR M4X14 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5578
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571371
EAN/GTIN:
     4036088032424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube

Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück

SCREW POSIPAN M4X14 100PCS

Für Modulschiene an Seitenwand, mit Erdungsfunktion

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.16 kg
Bruttogewicht:
0,16
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, becherschrauben, M4X14, SCREW, POSIPAN, 24571-371, 24571371, SCREW POSIPAN M4X14 100PCS, 100PCS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 19,09*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,35*
8 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 277,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,35*
€ 24,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,01*
€ 23,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,27*
€ 22,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,08*
€ 21,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,47*
€ 20,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,71*
€ 17,50
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,77*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,08*
Zubehör
Schroff
24566102
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.