Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M4, 14 mm, Stahl, 24571-371


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M4, 14 mm, Stahl, 24571-371
Linsenkopfschraube, TX, M4, 14 mm, Stahl, 24571-371
Artikel-Nr.:
     4502-85H4176
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-371
EAN/GTIN:
     4036088032424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Becherschraube
Packung mit 100 Stück, Linsenkopfschraube.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Becherschrauben, Bordwandschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, becherschrauben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 19,09*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 20,35*
7 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 277,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 95,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,77*
Zubehör
Schroff
24571372
ab € 12,08*
Zubehör
Schroff
24566102
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.