Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T
SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T
SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T
SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T
SCHROFF ratiopacPRO Gehäuse - RATIOP.PRO FR 2HE 42TE 315T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5829
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572513
EAN/GTIN:
     4036088034817
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse

RatiopacPRO, Desktop Gehäuse mit Frontblende, 2 HE, 42 TE, 315mm, nachrüstbare EMV Schirmung

RATIOPAC PRO FT 2U 42HP 315D

Die platzoptimierte Version, Innen- und Aussenmasse entsprechen einem 19"-Baugruppenträger - mit Frontblenden

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Maximale Tragkraft:
25 kg
Höhe:
88.1 mm
Breite:
235.5 mm
Tiefe:
315.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.59 kg
Bruttogewicht:
1,59
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2U, FT, 315D, 24572-513, RATIOPAC, 42HP, RATIOPAC PRO FT 2U 42HP 315D, PRO, 24572513
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 169,92*
Lager 337
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 169,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34571-618
€ 19,60*
Zubehör
Schroff
24571-380
€ 7,20*
Zubehör
Schroff
20848-260
€ 25,93*
Zubehör
Schroff
34561-342
€ 2,00*
Zubehör
Schroff
34561-542
€ 6,18*
Zubehör
Schroff
20603002
€ 3,6625*
Zubehör
Schroff
20603003
€ 10,60*
Zubehör
Schroff
24560231
€ 21,54*
Zubehör
Schroff
24571372
€ 15,91*
Zubehör
Schroff
24575800
€ 5,12*
Zubehör
Schroff
34562754
€ 22,14*
Zubehör
Schroff
24571334
€ 23,55*
Zubehör
Schroff
24571339
€ 11,64*
Zubehör
Schroff
24572708
€ 27,21*
Zubehör
Schroff
24571326
€ 26,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.