Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
SCHROFF Aufstelltragegriff - AUFSTELL-TRAGEGRIFF 84TE 2HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5848
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

CompacPRO Aufstellgriff, 2 HE, 84 TE

TIP-UP CARRING HANDLE 2U 84HP

Mit gepulverter Griffstange - Griffstange durch Knopfdruck im Raster von 30° verstellbar - Traglast 20 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Compac PRO
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.042 kg
Bruttogewicht:
1,042
Weitere Suchbegriffe: 24575-078, TIP-UP, 84HP, TIP-UP CARRING HANDLE 2U 84HP, 2U, HANDLE, CARRING, 24575078
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 52,84*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 52,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.