Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CompacPRO Aufstellgriff, 2 HE, 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CompacPRO Aufstellgriff, 2 HE, 84 TE
CompacPRO Aufstellgriff, 2 HE, 84 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4484
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24575-078
EAN/GTIN:
     4036088076725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufstellgriff
Breite:
533.8 mm
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
180 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
2 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 52,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 58,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.