Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T
SCHROFF Kassetten PRO mit Haube, 3 HE, Frontplatte geschirmt (Textildichtung) - KAS M.HAUBE EMV 3HE 7TE 227T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6174
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813057
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe

Kassettenbausatz mit Haube, abgeschirmte Version, 3 HE, 7 TE, 227 mm

PIU W.COVER EMC 3U 7HP 227D

Zum Schutz einer Leiterplatte gegen mechanische Beschädigung und zur Ableitung elektrostatischer Ladung; für Europakarten-Formate;Leiterplattenhöhe: 100 mm (3 HE) - Passend in allen Baugruppenträgern und den Gehäusen: ratiopacPRO/-air, propacPRO und compacPRO - Einsetzbare Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Kassetten
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
7 TE
Tiefe:
227 mm
Bruttogewicht:
0,39
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, 7HP, 24813-057, W.COVER, EMC, 227D, PIU W.COVER EMC 3U 7HP 227D, 24813057, 3U, PIU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,06*
€ 48,47*
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 48,49*
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 51,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24563143
ab € 156,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.