Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 7 TE, (B x H x T) 27.68 x 104.85 x 227 mm, Alumi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 7 TE, (B x H x T) 27.68 x 104.85 x 227 mm, Alumi
19 Zoll Kassettenbausatz, 3 HE, 7 TE, (B x H x T) 27.68 x 104.85 x 227 mm, Alumi
Artikel-Nr.:
     4502-85H4833
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24813-057
EAN/GTIN:
     4036088065132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Zum Schutz einer Leiterplatte gegen mechanische Beschädigung und zur Ableitung elektrostatischer Ladung; für Europakarten-Formate.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz, 3 HE, 7 TE
Breite:
27.68 mm
Höhe:
104.85 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
geschirmt
Tiefe:
227 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.359 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,06*
€ 48,47*
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 48,49*
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 51,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24563143
ab € 156,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.