Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 9HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 9HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 9HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 9HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 9HE 7035
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230021
EAN/GTIN:
     4036088092893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7035, 9 HE, 553 B

STEEL DOOR 180 DEG 9U 7035

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
9 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
422 mm
Breite:
553 mm
Verpackungshöhe:
630 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
3.787 kg
Bruttogewicht:
3,787
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, DEG, 26230-021, 26230021, STEEL, 7035, 180, DOOR, 9U, STEEL DOOR 180 DEG 9U 7035
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,79*
€ 114,27*
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 114,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 116,98*
Lager 337
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 118,56*
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 118,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.