Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 500T INKL.FUESSE 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 500T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 500T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 500T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 500T INKL.FUESSE 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6462
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230070
EAN/GTIN:
     4036088096679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass

Novastar Sockel, 45 H 553 B 500 T

PLINTH 500D INCL.FEET 7021

Sockel mit Kabeldurchführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, 27230070, PLINTH 500D INCL.FEET 7021, 27230-070, 7021, 500D, PLINTH, INCL.FEET
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 136,96*
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 147,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230111
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.