Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.SOCKEL
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.SOCKEL
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.SOCKEL
SCHROFF Bürstenleiste - BUERSTENLEISTE F.SOCKEL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6482
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Novastar Bürstenleiste für Bodenplatte mit Kabeldurchführung

BRUSH STRIP FOR PLINTH

Bürstenleiste

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.112 kg
Bruttogewicht:
0,112
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, 27230111, BRUSH, BRUSH STRIP FOR PLINTH, 27230-111, PLINTH, FOR, STRIP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,25*
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 19,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230070
ab € 109,10*
Zubehör
Schroff
27230071
ab € 119,88*
Zubehör
Schroff
27230072
ab € 139,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.