Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 800T INKL.FUESSE 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 800T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 800T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 800T INKL.FUESSE 7021
SCHROFF Sockel mit Kabeldurchführung - SOCKEL 800T INKL.FUESSE 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6464
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230072
EAN/GTIN:
     4036088096716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass

Novastar Sockel, 45 H 553 B 800 T

PLINTH 800D INCL.FEET 7021

Sockel mit Kabeldurchführung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Höhe:
45 mm
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, 800D, 7021, PLINTH, INCL.FEET, 27230-072, PLINTH 800D INCL.FEET 7021, 27230072
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 172,72*
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 183,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230111
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.