Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel, USA nach IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel, USA nach IEC C13
Netzkabel, USA nach IEC C13
Artikel-Nr.:
     4502-85H6365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60103-141
EAN/GTIN:
     4036088201073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Das nVent SCHROFF-Netzkabel bietet praktische, universelle Befestigung mit variablen Befestigungsvorrichtungen. Sie sind flexibel einsetzbar und passen für unterschiedliche Anwendungen wie Lüfter, Schrankleuchten usw., industrielle PC-Anschlüsse, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Systeme.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Nordamerika
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC C13
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,76*
Lager 4502
4
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.