Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schutzgitter, Kunststoff, einclipsbar - LUEFTERGITTER EINCLIPSBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Schutzgitter, Kunststoff, einclipsbar - LUEFTERGITTER EINCLIPSBAR
SCHROFF Schutzgitter, Kunststoff, einclipsbar - LUEFTERGITTER EINCLIPSBAR
SCHROFF Schutzgitter, Kunststoff, einclipsbar - LUEFTERGITTER EINCLIPSBAR
SCHROFF Schutzgitter, Kunststoff, einclipsbar - LUEFTERGITTER EINCLIPSBAR
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0282
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60225052
EAN/GTIN:
     4036088115103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten

FAN GUARD SNAP-IN TYPE

Schutzgitter Kunststoff einclipsbar für Ventilator

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Lüftergitter, gehäuse, zubehör, TYPE, 60225-052, 60225052, SNAP-IN, FAN, FAN GUARD SNAP-IN TYPE, GUARD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,64*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,83*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.