Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten
Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten
Artikel-Nr.:
     4502-85H6510
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60225-052
EAN/GTIN:
     4036088115103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Schutzgitter für AC und DC Lüfter.
Weitere Informationen:
Breite:
119 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
6.5 mm
Länge:
119 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Schutzgitter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Lüftergitter, lüftergitter, Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,871*
€ 5,181*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,21*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,987*
€ 5,337*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,82*
6 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 145,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.