Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)
SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)
SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)
SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)
SCHROFF Kabelführung zum Kleben - KABELFUEHRUNG ZUM KLEBEN(4X)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0304
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60239020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführung für LAN-Gehäuse und für LWL Kleingehäuse

CABLE DUCTING TO GLUE (4PCS)

Zur Führung von Kabeln unter Einhaltung der notwendigen Biegeradien

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Bruttogewicht:
0,04
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kleingehäuse, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 60239-020, CABLE, CABLE DUCTING TO GLUE (4PCS), DUCTING, GLUES, 60239020, TO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,47*
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 23,34*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,47*
€ 26,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,23*
€ 26,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,90*
€ 24,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,10*
€ 23,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,97*
€ 22,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,88*
€ 18,90
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.