Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführung für LAN-Gehäuse und für LWL-Kleingehäuse


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelführung für LAN-Gehäuse und für LWL-Kleingehäuse
Kabelführung für LAN-Gehäuse und für LWL-Kleingehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-85H6519
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60239-020
EAN/GTIN:
     4036088000485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelführung / Kabelösen für LWL-Kleingehäuse oder modulare Gehäusesysteme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelhalter
Breite:
42.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
19.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kleingehäuse, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 22,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 23,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,34*
€ 27,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,09*
€ 27,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,68*
€ 25,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,87*
€ 24,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,58*
€ 19,73
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 4,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.