Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IETGriff, Bogen mit 210 Stück, 19


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IETGriff, Bogen mit 210 Stück, 19
Steckbaugruppen Beschriftungsetikett für IEL, IETGriff, Bogen mit 210 Stück, 19
Artikel-Nr.:
     4502-85H6587
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60817-340
EAN/GTIN:
     4036088063060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Gehäuse-Zubehör
Bogen mit 210 Stück, Polyester, selbstklebend, weißes Etikett für IET- oder IEL-Griffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bezeichnungsstreifen
Breite:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Länge:
19 mm
Material:
Polyethylen
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, beschriftungs etiketten, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Baugruppe, Baugruppenträger, Steckbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 29,27*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 32,39*
€ 38,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,88*
€ 36,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,55*
€ 35,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,69*
€ 34,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,77*
€ 28,29
pro Satz
1 Satz enthält 210 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 64,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.