Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE F48 LOETANSCHL.
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1415
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001712
EAN/GTIN:
     4036088067723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckverbinder F, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 48 Kontakte, Lötaugen, 9,5 mm

CONNECTOR FF48DBZSE

Federleiste, Bauform F

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, CONNECTOR FF48DBZSE, FF48DBZSE, CONNECTOR, 69001712, 69001-712
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,78*
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 14,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.