Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder F, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 48 Kontakte, Lötaugen, 9,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder F, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 48 Kontakte, Lötaugen, 9,5 m
Steckverbinder F, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 48 Kontakte, Lötaugen, 9,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-85H6673
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001-712
EAN/GTIN:
     4036088067723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform F. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
72 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
48-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 14,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.