Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF MONTAGEPLATTE 221B 221T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF MONTAGEPLATTE 221B 221T
SCHROFF MONTAGEPLATTE 221B 221T
SCHROFF MONTAGEPLATTE 221B 221T
SCHROFF MONTAGEPLATTE 221B 221T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5475
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24822055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte

Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 221T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
1 mm
Tiefe:
221 mm
Bruttogewicht:
0,385
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Sonstiges Zubehör, 24822055, 24822-055, nvent, ENC_24822-055, Schroff, 19-zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 25,03*
2
€ 6,90*
ab € 19,76*
€ 27,04*
1
€ 8,95*
ab € 20,91*
€ 31,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820-155
ab € 25,92*
Zubehör
nVent Schroff
14825-155
ab € 42,67*
Zubehör
nVent Schroff
14820-255
ab € 27,31*
Zubehör
nVent Schroff
14825-255
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.