Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 221T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 221T
Interscale Montageplatte für Leiterplatten, für Gehäuse 221B x 221T
Artikel-Nr.:
     4502-85H4950
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24822-055
EAN/GTIN:
     4036088196096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Gehäuse Zubehör, 24822-055, SCHROFF Interscale-Montageplatte zur Befestigung von Leiterplatten in Desktop-Gehäusen mit Small Form Factor und 19" Einschüben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
221 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1 mm
Länge:
221 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.415 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 25,03*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 19,76*
€ 27,04*
1
€ 8,95*
ab € 20,91*
€ 31,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820-155
ab € 25,92*
Zubehör
nVent Schroff
14825-155
ab € 42,67*
Zubehör
nVent Schroff
14820-255
ab € 27,31*
Zubehör
nVent Schroff
14825-255
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.