Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 3HE 8TE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5724
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe

Bausatz mit IEL-Griff, geschirmt, schwarz 3 HE, 8 TE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Höhe:
128.4 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: baugruppenträger 3he, baugruppenträger, 20848-764, 194605060573, Steckbaugruppen, 20848764, Schroff, 19-zoll, nvent, ENC_20848-764
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 12,67*
€ 17,84*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 18,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24563-132
ab € 48,46*
Zubehör
Schroff
24563142
ab € 153,86*
Zubehör
Schroff
60817340
ab € 20,71*
Zubehör
Schroff
20817606
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.