Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE IET 6HE 4TE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5726
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckbaugruppen Bausatz, geschirmte Frontplatte mit IET-Griff, schwarz 6 HE, 4 TE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Höhe:
261.8 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckbaugruppe, baugruppenträger 6he, baugruppenträger, Steckbaugruppen, nvent, 194605060597, Schroff, 19-zoll, ENC_20848-766, 20848-766, 20848766
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,35*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
24563-442
ab € 191,98*
Zubehör
nVent Schroff
24563-432
ab € 70,70*
Zubehör
Schroff
60817340
ab € 20,71*
Zubehör
Schroff
20817606
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.