Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF NTS FLKOSCHR.M3X6 SN11 100ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF NTS FLKOSCHR.M3X6 SN11 100ST
SCHROFF NTS FLKOSCHR.M3X6 SN11 100ST
SCHROFF NTS FLKOSCHR.M3X6 SN11 100ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5736
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsenkopfschraube

Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz, M3x6, St 1,5mm, Verzinkt, 100 Stk.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Advanced MC
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenkopfschraube m3x6, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, 21102-024, nvent, Advanced MC, ENC_21102-024, Schroff, 194605061563, 19-zoll, 21102024
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,21*
5
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 9,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,21*
€ 10,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,82*
€ 10,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,39*
€ 9,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,07*
€ 9,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,42*
€ 7,64
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.