Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M3, Ø 3 mm, 6 mm, Stahl, 21102-024


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M3, Ø 3 mm, 6 mm, Stahl, 21102-024
Linsenkopfschraube, PZ-Kreuzschlitz, M3, Ø 3 mm, 6 mm, Stahl, 21102-024
Artikel-Nr.:
     4502-85H1649
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102-024
EAN/GTIN:
     4036088061561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Linsenkopfschraube
Packung mit 100 Stück, Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
3 mm
Gewindeantrieb:
PZ-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenkopfschraube m3x6, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,24*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 9,87*
€ 11,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,53*
€ 11,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,14*
€ 10,88
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,08*
€ 10,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,22*
€ 8,59
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 49,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.