Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 2K 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 2K 2ST
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 2K 2ST
SCHROFF KAB.TRASSE COLO 2000H 2K 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5996
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
915.5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 23130499, 23130-499, nvent, Schroff, ENC_23130-499, 19-zoll, Varistar, 194605217830
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 88,07*
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 94,33*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,07*
€ 104,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,08*
€ 103,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,24*
€ 95,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,67*
€ 93,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,98*
€ 80,90
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 33,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,21*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,80*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,7975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.