Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X18 (100ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X18 (100ST)
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X18 (100ST)
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X18 (100ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6061
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz

Montageteile für robuste Komponenten, Senkkopfschraube mit Schraubensicherung, M4 x 18

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.156 kg
Bruttogewicht:
0,156
Weitere Suchbegriffe: ENC_24566-100, Europac PRO, 24566-100, 24566100, Schroff, 194605072200, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 25,70*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 26,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,30*
€ 31,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,12*
€ 31,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,59*
€ 29,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,66*
€ 28,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,87*
€ 27,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,79*
€ 22,36
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
24566-101
ab € 18,35*
Zubehör
Schroff
24566102
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.