Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Schrauben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683712
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24566-101
EAN/GTIN:
     4036088072215
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Schroff - Rack-Schrauben - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schrauben
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Packungsinhalt
M4 x 14 mm Senkschraube
Farbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,05*
€ 29,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,75*
€ 29,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,63*
€ 28,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,60*
€ 26,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,03*
€ 26,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,37*
€ 21,86
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24566103
ab € 18,57*
Zubehör
Schroff
24566100
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.