Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ECKPROFIL R 6HE (2ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF ECKPROFIL R 6HE (2ST)
SCHROFF ECKPROFIL R 6HE (2ST)
SCHROFF ECKPROFIL R 6HE (2ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6069
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

EuropacPRO Eckprofil für EMV-Textildichtung für Seitenwand, 6 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
265.9 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 24566499, Schroff, 19-zoll, ENC_24566-499, Europac PRO, 24566-499, 194605072460, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 34,54*
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 39,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,54*
€ 41,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,27*
€ 40,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,23*
€ 38,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,32*
€ 37,27
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,44*
€ 36,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,27*
€ 30,07
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 12,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101855
ab € 15,20*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 32,03*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 38,78*
Zubehör
Schroff
24560140
ab € 15,70*
Zubehör
Schroff
24566105
ab € 18,17*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,73*
Zubehör
Schroff
21102855
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.