Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.800T 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8808
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Novastar Dach, angehoben, Traglast 50 kg, 553 B 800 T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 25230-037, nvent, ENC_25230-037, 19-zoll, Schroff, Novastar, 194605089413, 25230037
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,80*
€ 143,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 143,33*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.