Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.12HE RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERFOR.12HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.12HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.12HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.12HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8823
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, für Novastar, 12 HE, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
12 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
555.1 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
3.822 kg
Bruttogewicht:
3,822
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, nvent, Novastar, Schroff, 25230-083, 19-zoll, 194605089918, ENC_25230-083, 25230083
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,96*
€ 146,59*
Lager 337
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 146,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.