Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER 1400H 600B IP20 1PT RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER 1400H 600B IP20 1PT RAL7021
SCHROFF TUER 1400H 600B IP20 1PT RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.18.5795
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630402
EAN/GTIN:
     4036088460005
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Varistar CP Stahltür, mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B

Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung. Stahltür mit 1-Punkt-Verriegelung für Schutzart IP 20. Öffnungswinkel 180°. Öffnungswinkel 180°

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
29 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1400 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
14.818 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
14.818 kg
Bruttogewicht:
14,818
Weitere Suchbegriffe: 600W, 1400H, 1-Point, 29U, nvent, schroff, RAL7021, 21630-402, 21630402, Locking, Plain, Steel, VaristarCP, Door
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 155,59*
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 159,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.